›

Voltmetro digitale pannello 1VCC 115/230VAC display LED rosso alta leggibilità

Cod. Rexel VEVM295300
Cod. Produttore VM295300
Cod. EAN 8007951072225

Informazioni principali

  • Alimentazione: 115/230 Vac
  • Portata tensione: 1 Vdc
  • Risoluzione display: 1 mV
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: LED rossi 3 digit
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 72x72x89 mm
  • Serie: EVV-R

Descrizione del prodotto

Il VEVM295300 è un dispositivo elettrico progettato per operare con una tensione di alimentazione di 115/230VAC, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce robustezza e affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con tensioni alternate lo rende versatile, adatto per ambienti residenziali e commerciali. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre le specifiche tecniche assicurano prestazioni elevate. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di gestire le esigenze di energia elettrica in modo efficiente, contribuendo a un'ottimizzazione dei consumi energetici. Con il VEVM295300, gli utenti possono contare su una soluzione efficace e duratura per le loro necessità elettriche. Descrizione del produttore: Voltmetro digitale da pannello per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,5

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,999 V

Voltmetro digitale pannello 1VCC 115/230VAC display LED rosso alta leggibilità