›

Voltmetro digitale barra DIN 1VCC 115/230VAC display LED rosso lettura distanza

Cod. Rexel VEVM245800
Cod. Produttore VM245800
Cod. EAN 8007951071969

Informazioni principali

  • Alimentazione: 115/230 Vac
  • Portata tensione: 1 Vdc
  • Risoluzione display: 1 mV
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: LED rossi 3 digit
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 87x36x60 mm
  • Serie: EVV-2DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Voltmetro digitale da barra DIN per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,999 V

Voltmetro digitale barra DIN 1VCC 115/230VAC display LED rosso lettura distanza