Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
35 mm
Tipologia
Guida DIN
altezza
87 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC
Adatto per quadro di distribuzione
classe di precisione
0,5
Numero moduli DIN
2
potenza dissipata
1 W
sistema di misura
Digitale
illuminazione della scala
tarato
intervallo di misura
0 ... 9,99 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile