Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM247400
Cod. Produttore
VM247400
Cod. EAN
8007951071983

Informazioni di prodotto

EVV-2DIN VOLT. 100VCC 115/230VAC

Documentazione tecnica

Il VEVM247400 è un dispositivo versatile progettato per operare con una tensione di 100 V in corrente continua e 115/230 V in corrente alternata. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione elettrica affidabile e sicura. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a vari ambienti di lavoro. Con la sua capacità di gestire tensioni diverse, il VEVM247400 si adatta perfettamente a sistemi elettrici complessi, offrendo prestazioni elevate e stabilità operativa. La compatibilità con standard elettrici comuni lo rende una scelta ideale per professionisti e installatori che cercano un prodotto efficiente e di alta qualità per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Voltmetro digitale da barra DIN per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

35 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 99,9 V

Produttore

Voltmetro digitale barra DIN 100V DC 115/230V AC display LED rosso uso industriale