›

Voltmetro digitale barra DIN 2DIN 100VCA 115/230VAC monofase display LED rosso

Cod. Rexel VEVM244100
Cod. Produttore VM244100
Cod. EAN 8007951071952

Informazioni principali

  • Alimentazione: 115/230 Vac
  • Portata tensione: 100 V AC
  • Risoluzione display: 0,1 V
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: LED rossi 3 digit
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 87x36x60 mm
  • Serie: EVV-2DIN

Descrizione del prodotto

Il prodotto VEVM244100 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un'alimentazione elettrica sicura e affidabile. Questo sistema è compatibile con tensioni di 100VCA e offre un'ampia versatilità grazie alla sua capacità di operare a 115/230VAC. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, il VEVM244100 è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici di vario genere. La progettazione attenta e le specifiche tecniche avanzate fanno di questo prodotto una soluzione ideale per professionisti del settore elettrico che cercano prestazioni elevate e affidabilità. Descrizione del produttore: Voltmetro digitale da barra DIN per la misura della tensione alternata in sistemi monofase. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 99,9 V

Voltmetro digitale barra DIN 2DIN 100VCA 115/230VAC monofase display LED rosso