›

Cronotermostato modulare EVO-DIN programmazione settimanale alimentazione rete elettrica controllo remoto sensore temperatura parete fino 40m

Cod. Rexel VEVE016200
Cod. Produttore VE016200
Cod. EAN 8007951118206

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Programmazione: settimanale
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Portata relè: 8 A a 250 Vac
  • Sonda remota: inclusa, max 40 m
  • Grado protezione: IP20 / IP41 frontale
  • Display: LCD con contrasto regolabile
  • Serie: Evo DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato da barra DIN con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica.. La sonda di temperatura da parete può essere posizionata a una distanza massima di 40 metri dal cronotermostato. L'ingresso digitale consente il collegamento di un combinatore telefonico per l'accensione o lo spegnimento a distanza.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

70 mm

altezza

87,3 mm

profondità

55 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

-40 ... 60 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato modulare EVO-DIN programmazione settimanale alimentazione rete elettrica controllo remoto sensore temperatura parete fino 40m