›

Voltmetro amperometro multifunzione 600V 5A TRMS per sistemi monofase display LED rosso uso industriale e domestico

Cod. Rexel VEVM260700
Cod. Produttore VM260700
Cod. EAN 8007951067542

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Portata tensione: 600 V
  • Portata corrente: 5 ÷ 4000 A
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: LED rossi 3 digit
  • Grado protezione: IP20 / IP51 frontale
  • Dimensioni: 88x36x65 mm
  • Serie: EVM-2DIN

Descrizione del prodotto

Il VEVM260700 è un voltmetro e amperometro di alta qualità progettato per l'utilizzo in ambienti elettrici. Questo dispositivo è in grado di misurare tensioni fino a 600V e correnti fino a 5A, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre il design intuitivo facilita l'uso anche per chi non ha una formazione tecnica approfondita. Il VEVM260700 si distingue per la sua precisione nelle letture, permettendo di monitorare costantemente le condizioni elettriche. È particolarmente utile in contesti industriali, nelle installazioni elettriche domestiche e nei laboratori di ricerca. La compatibilità con diverse tensioni di alimentazione, compresi i 230V, lo rende versatile e adatto a molteplici scenari d'uso. Con questo strumento, gli utenti possono avere la certezza di effettuare misurazioni sicure e precise, contribuendo a migliorare la gestione delle risorse elettriche. Descrizione del produttore: Dispositivo elettronico multifunzione da barra DIN che può essere configurato come voltmetro o amperometro per la misura a vero valore efficace (TRMS) di tensioni e correnti alternate in sistemi monofase. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

60 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

amperometro

voltmetro

tarato

tipo di polo

Monofase

Numero di ingressi di misura della tensione

1

Numero di ingressi di misura della corrente

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

98 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

98 ... 253 V

campo di misura di frequenza

50 ... 60 Hz

Voltmetro amperometro multifunzione 600V 5A TRMS per sistemi monofase display LED rosso uso industriale e domestico