›

Frequenzimetro digitale pannello 20-100 Hz 230 VAC per applicazioni elettriche industriali e commerciali

Cod. Rexel VEVM325800
Cod. Produttore VM325800
Cod. EAN 8007951072317

Informazioni principali

  • Alimentazione: 115/230 Vac
  • Portata frequenza: 20-100 Hz
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: 3 digit LED rossi
  • Dimensioni: 72x72x89 mm
  • Grado protezione: IP40
  • Tipo terminazione: Morsettiera ad innesto
  • Serie: EVF-R

Descrizione del prodotto

Il VEVM325800 è un dispositivo progettato per offrire prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Questo apparecchio opera a una frequenza di 20-100 Hz e funziona a una tensione di 230 VAC, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce durata e resistenza, mentre le specifiche tecniche avanzate assicurano un funzionamento efficiente e sicuro. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico, offrendo prestazioni superiori e una facile integrazione nei sistemi esistenti. Con il VEVM325800, è possibile contare su un dispositivo che soddisfa le esigenze di affidabilità e sicurezza nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Frequenzimetro digitale da pannello per la misura della frequenza . Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,5

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

1 W

illuminazione della scala

intervallo di misura

20 ... 99,9 Hz

Frequenzimetro digitale pannello 20-100 Hz 230 VAC per applicazioni elettriche industriali e commerciali