Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM292000
Cod. Produttore
VM292000
Cod. EAN
8007951072195

Informazioni di prodotto

EVF-4DIN FREQ. 20-100HZ 115/230VA

Documentazione tecnica

Il VEVM292000 è un dispositivo progettato per operare a frequenze di 20-100Hz, con una potenza di 115/230VA. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della frequenza e della potenza, rendendolo adatto per diverse installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto garantisce un'affidabilità duratura nel tempo. La versatilità di questo dispositivo lo rende perfetto per ambienti industriali e commerciali, dove la stabilità e la sicurezza dell'alimentazione elettrica sono fondamentali. Grazie alle sue specifiche tecniche, il VEVM292000 può essere facilmente integrato in vari sistemi di automazione e controllo, ottimizzando l'efficienza operativa. Descrizione del produttore: Frequenzimetro digitale da barra DIN per la misura della frequenza . Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

70 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

4

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

1 W

illuminazione della scala

intervallo di misura

20 ... 99,9 Hz

Produttore

Frequenzimetro digitale 4DIN 20-100Hz 115/230VA per controllo frequenza industriale