›

Frequenzimetro digitale barra DIN 20-100 Hz 230 VAC controllo frequenza industriale

Cod. Rexel VEVM258100
Cod. Produttore VM258100
Cod. EAN 8007951072058

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Portata frequenza: 20-100 Hz
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: LED rossi 3 digit
  • Tensione max esercizio: 18 ÷ 600 V
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 87x36x65 mm
  • Serie: EVF-2DIN

Descrizione del prodotto

Il VEVM258100 è un dispositivo progettato per funzionare con frequenze comprese tra 20 e 100 Hz, alimentato a 230 VAC. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della frequenza, garantendo un funzionamento affidabile e continuo. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati ne assicurano una lunga durata, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. La compatibilità con diverse configurazioni di impianto elettrico lo rende versatile e facilmente integrabile in sistemi esistenti. Grazie al suo design, il VEVM258100 è in grado di ottimizzare le prestazioni energetiche, contribuendo a una maggiore efficienza operativa. Descrizione del produttore: Frequenzimetro digitale da barra DIN per la misura della frequenza . Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

2

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

1 W

illuminazione della scala

intervallo di misura

20 ... 99,9 Hz

Frequenzimetro digitale barra DIN 20-100 Hz 230 VAC controllo frequenza industriale