›

Amperometro digitale da pannello EVA-R 1ACA 115/230VAC corrente alternata monofase display LED rosso

Cod. Rexel VEVM323300
Cod. Produttore VM323300
Cod. EAN 8007951072294

Informazioni principali

  • Alimentazione: 115/230 Vac
  • Portata corrente: 1 A AC
  • Display: LED rossi 3 digit 14 mm
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Risoluzione corrente: 10 mA
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni pannello: 72x72x89 mm
  • Serie: EVA-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amperometro digitale da pannello per la misura della corrente alternata in sistemi monofase. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,5

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

valore finale nominale della scala

1 A

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,999 A

Amperometro digitale da pannello EVA-R 1ACA 115/230VAC corrente alternata monofase display LED rosso