Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM321700
Cod. Produttore
VM321700
Cod. EAN
8007951072270

Informazioni di prodotto

EVA-R AMPER. 10ACC 115/230VAC

Documentazione tecnica

Amperometro digitale da pannello EVA-R 10A DC per la misura diretta di corrente continua fino a 10 A con risoluzione di 10 mA. Dotato di display a LED rossi a 3 cifre da 14 mm per una lettura chiara e precisa, con indicazione dei valori fuoriscala. Alimentazione a 115/230 Vac con assorbimento di 5 VA e frequenza 50/60 Hz. Precisione di misura pari a ± 0,5% del valore di fondo scala ± 1 digit. Il dispositivo è progettato per montaggio frontale su pannello standard 72x72 mm, con morsettiera ad innesto e grado di protezione IP40. Funzionamento garantito in un intervallo di temperatura da -10 a +50 °C e umidità relativa dal 20% al 90% non condensante. Conforme alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica EN 61010-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 e alle direttive comunitarie LVD, EMCD e RoHS. Descrizione del produttore: Amperometro digitale da pannello per la misura della corrente continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,5

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

valore finale nominale della scala

10 A

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 9,99 A

Produttore

Amperometro digitale EVA-R 10ACC 115/230VAC pannello