Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM324100
Cod. Produttore
VM324100
Cod. EAN
8007951072300

Informazioni di prodotto

EVA-R AMPER. 10ACA 230VAC

Documentazione tecnica

Il VEVM324100 è un interruttore di tipo EVA-R, progettato per una corrente nominale di 10 A e una tensione di 230 V AC. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura e affidabile dell'alimentazione elettrica. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza anche in condizioni di utilizzo intenso. Con un design ergonomico e intuitivo, il VEVM324100 offre una facile operatività, rendendolo adatto sia per installazioni domestiche che professionali. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni, assicurando sempre prestazioni ottimali. La qualità dei materiali utilizzati nella sua realizzazione conferisce non solo resistenza, ma anche un'elevata sicurezza, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Amperometro digitale da pannello per la misura della corrente alternata in sistemi monofase. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

0,5

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

valore finale nominale della scala

10 A

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 9,99 A

Produttore

Interruttore EVA-R amperometro digitale 10A 230V AC per sistemi monofase