›

EVA C UNIQUE CODE ACTUATOR

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TLA020046R09
Cod. Produttore 2TLA020046R0901
Cod. EAN 7350024486582

Informazioni principali

  • Descrizione: EVA C UNIQUE CODE ACTUATOR
  • Applicazione: Attuatore per sensori Eva
  • Compatibilità: Adam DYN e Adam OSSD
  • Codice Unico: Eva Unique Code
  • Protezione: PCB rivestito per ambienti esigenti
  • Accessori inclusi: 4 anelli distanziatori DA 2B
  • Certificazioni: Conforme a Direttive UE 2006/42, EMC, RoHS, RED
  • Serie: Eden

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Eva actuator for use with Adam DYN and Adam OSSD sensors. With Eva Unique Code, the pair forms a high level coded non-contact safety sensor. 4 pcs of DA 2B spacer rings are included. Coated PCBA for extra protection in demanding environments.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

distanza di commutazione

15 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

distanza di commutazione OFF sicura

25 mm

distanza di commutazione ON sicura

10 mm

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di azionamento

Transponder

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

60 mm

lunghezza del sensore

12 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Serie

Eden

EVA C UNIQUE CODE ACTUATOR