Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM249000
Cod. Produttore
VM249000
Cod. EAN
8007951072010

Informazioni di prodotto

EVA-2DIN AMPER. 10ACC 115/230VAC

Documentazione tecnica

Amperometro digitale per la misura di corrente continua con installazione su guida DIN a 2 moduli. Alimentato a 115/230 Vac, offre una portata fino a 10 A DC con risoluzione di 10 mA e precisione di misura pari a ±0,5% del valore di fondo scala ± 1 digit. Il dispositivo è dotato di display a LED rossi a 3 cifre da 7,6 mm per una chiara visualizzazione dei valori, compresa l'indicazione dei valori fuori scala. Progettato per un utilizzo affidabile in ambienti con temperatura da -10 a 50 °C e umidità relativa dal 20% al 90% senza condensa, presenta protezione IP40 e terminali a masselli con capacità di collegamento fino a 6 mm². Dimensioni compatte di 87 mm di altezza, 36 mm di larghezza e 60 mm di profondità ne facilitano l'integrazione in quadri elettrici. Conforme alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica EN 61010-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3 e EN IEC 63000. Descrizione del produttore: Amperometro digitale da barra DIN per la misura della corrente continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

35 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

1 W

sistema di misura

Digitale

valore finale nominale della scala

10 A

illuminazione della scala

tarato

intervallo di misura

0 ... 9,99 A

Produttore

Interruttore EVA-2DIN 10A 115/230VAC per impianti elettrici