›

Wattmetro trifase multifunzione EV3M-4DIN misura parametri elettrici sistemi industriali e commerciali

Cod. Rexel VEVE333100
Cod. Produttore VE333100
Cod. EAN 8007951121183

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Precisione misura: ±0,5%
  • Display: 3 LED rossi
  • Protezione: IP20/IP51 frontale
  • Dimensioni: 87x72x65 mm
  • Portata: 3x300 (500) V / TA x/5 A
  • Serie: EV3M-4DIN

Descrizione del prodotto

Il wattmetro trifase multifunzione EV3M-4DIN rappresenta una soluzione avanzata per il monitoraggio e la gestione energetica. Progettato per applicazioni industriali e commerciali, questo dispositivo consente di misurare in modo preciso i parametri elettrici in sistemi trifase, fornendo dati fondamentali per ottimizzare il consumo energetico e garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, il wattmetro è dotato di un'interfaccia intuitiva che facilita l'accesso alle informazioni necessarie. La sua struttura robusta e compatta consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per l'uso in quadri elettrici e ambienti di lavoro. Con un grado di protezione adeguato, il dispositivo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La funzionalità multifunzione del wattmetro EV3M-4DIN lo rende uno strumento indispensabile per i professionisti del settore elettrico, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre i costi operativi. Descrizione del produttore: Strumento di misura da barra DIN progettato per la misura a vero valore efficacie (TRMS) delle principali grandezze elettriche nei sistemi trifase a 3 o 4 fili. Le grandezze misurabili sono: tensioni di fase (L-N), tensioni concatenate (L-L), correnti di fase, potenza attiva di fase, potenza apparente di fase, potenza reattiva di fase, fattore di potenza (cosf), frequenza, corrente di neutro. La visualizzazione delle grandezze misurate avviene su tre display separati. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite il menù di programmazione. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

60 mm

display

LED

fattore di potenza

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP51

amperometro

varmetro

frequenzimetro

voltmetro

wattmetro

tarato

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

Numero di ingressi di misura della tensione

3

Numero di ingressi di misura della corrente

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

campo di misura di frequenza

47 ... 63 Hz

Wattmetro trifase multifunzione EV3M-4DIN misura parametri elettrici sistemi industriali e commerciali