›

Voltmetro-Amperometro EV2M-4DIN TRMS doppio display per quadri elettrici industriali

Cod. Rexel VEVE196200
Cod. Produttore VE196200
Cod. EAN 8007951119463

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Precisione misura: ±0,5% fondo scala
  • Display: 2 LED rossi 3 digit
  • Portata TA: 5/5 a 1000/5 A
  • Grado protezione: IP20 / IP51 frontale
  • Dimensioni: 87x72x65 mm
  • Serie: EV2M-4DIN

Descrizione del prodotto

Il voltmetro-amperometro EV2M-4DIN è un dispositivo versatile progettato per misurare con precisione tensione e corrente elettrica. Questo strumento è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua forma compatta e il design intuitivo lo rendono ideale per l'installazione in quadri elettrici e per applicazioni industriali. Grazie alla sua elevata precisione, è perfetto per professionisti e tecnici che necessitano di strumenti affidabili per il monitoraggio delle prestazioni elettriche. Con un'interfaccia chiara e facile da leggere, il voltmetro-amperometro offre un'ottima visibilità dei valori misurati, facilitando l'analisi e la diagnosi dei sistemi elettrici. Questo dispositivo è un alleato essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Strumento di misura da barra DIN progettato per la misura a vero valore efficacie (TRMS) della tensione e della corrente in sistemi monofase. La visualizzazione delle due grandezze misurate avviene contemporaneamente grazie a due display separati. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite il menù di programmazione. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

60 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP51

amperometro

voltmetro

tarato

tipo di polo

Monofase

Numero di ingressi di misura della tensione

1

Numero di ingressi di misura della corrente

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

campo di misura di frequenza

50 ... 60 Hz

Voltmetro-Amperometro EV2M-4DIN TRMS doppio display per quadri elettrici industriali