›

Voltmetro-Amperometro EV2M-2DIN TRMS doppio display per sistemi monofase industriali e commerciali

Cod. Rexel VEVE149100
Cod. Produttore VE149100
Cod. EAN 8007951119180

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Precisione misura: ±0,5%
  • Display: 2 LED rossi 3 digit
  • Portata TA: 5/5 A a 1000/5 A
  • Assorbimento: 4 VA
  • Grado protezione: IP20/IP51 frontale
  • Dimensioni: 87x36x65 mm
  • Serie: EV2M-2DIN

Descrizione del prodotto

Il voltmetro-amperometro EV2M-2DIN rappresenta una soluzione versatile per la misurazione della tensione e della corrente elettrica. Progettato per garantire precisione e affidabilità, questo strumento è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni di lavoro impegnative, offrendo prestazioni costanti nel tempo. La sua interfaccia intuitiva consente un facile utilizzo, rendendolo adatto anche per operatori non esperti. Con dimensioni compatte, il dispositivo si integra facilmente in quadri elettrici e sistemi di monitoraggio. Sia che si tratti di installazioni fisse o di applicazioni mobili, il voltmetro-amperometro EV2M-2DIN è un alleato indispensabile per il monitoraggio e la gestione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Strumento di misura da barra DIN progettato per la misura a vero valore efficacie (TRMS) della tensione e della corrente in sistemi monofase. La visualizzazione delle due grandezze misurate avviene contemporaneamente grazie a due display separati. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite il menù di programmazione. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

60 mm

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP), lato frontale

IP51

amperometro

voltmetro

tarato

tipo di polo

Monofase

Numero di ingressi di misura della tensione

1

Numero di ingressi di misura della corrente

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

campo di misura di frequenza

50 ... 60 Hz

Voltmetro-Amperometro EV2M-2DIN TRMS doppio display per sistemi monofase industriali e commerciali