Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGEVB3S22NCA
Cod. Produttore
EVB3S22NCA
Cod. EAN
3606482213241

Informazioni di prodotto

EV Pro AC 22kW 3PN Tipo ASI MNX e cavo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
EVlink Pro AC 22kW 3PN RDC-DD 6mA Tipo ASI e MNX int. con cavo T2

Serie

EVlink_Pro_AC

altezza

529 mm

resistenza agli urti

IK10

potenza massima per punto di carica

22 kW

numero di connettori di carica tipo 2

1

numero di disgiuntori differenziali tipo A

1

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

larghezza

317 mm

profondità

183 mm

materiale della scatola

plastica

con interfaccia di comunicazione

funzione di controllo accesso

potenza allacciata nominale

22 kW

con gestione di carica

numero dei punti di carica

1

grado di protezione (IP)

IP55

prodotto Sustainable

Si

Produttore

EVlink Pro AC 22kW 3PN RDC-DD 6mA Tipo ASI e MNX int. con cavo T2