Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Serie
EVlink_Pro_AC
prodotto Sustainable
Si
altezza
529 mm
resistenza agli urti
IK10
potenza massima per punto di carica
11 kW
numero di prese di carica tipo 2
1
numero di disgiuntori differenziali tipo A
esecuzione collegamento lato impianto
trifase
larghezza
317 mm
profondità
153 mm
materiale della scatola
plastica
con interfaccia di comunicazione
funzione di controllo accesso
potenza allacciata nominale
con gestione di carica
numero dei punti di carica
grado di protezione (IP)
IP55
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te