Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720590002
Cod. Produttore
1720590002
Cod. EAN
4008190988005

Informazioni di prodotto

ETO SM 27/18 TRANSPAR.

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

trasparente

altezza

0.2 mm

larghezza

27 mm

lunghezza

18 mm

Serie

SwitchMark

Produttore

Etichetta trasparente ETO SM 27/18 Weidmüller