Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY8130
Cod. Produttore
ZBY8130
Cod. EAN
3389110099355

Informazioni di prodotto

Etichetta circolare Ø90 per arresto emerg.-ARRET D'URGENCE/logo ISO13850

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "ARRET D'URGENCe ". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 90 mm.

Serie

Harmony_XB4

diametro esterno

90 mm

forma

tondo

colore

giallo

Produttore

Etichetta circolare Ø90 per arresto emerg.-ARRET D'URGENCE/logo ISO13850