Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1852540000
Cod. Produttore
1852540000
Cod. EAN
4032248385515

Informazioni di prodotto

THM MT30x 57/27 SI
THM MT30X 57/27 SI è un materiale elettrico autoadesivo progettato per garantire una facile applicazione e una tenuta sicura su diverse superfici. Caratterizzato da un design funzionale, questo prodotto è ideale per utilizzi in ambito elettrico dove è richiesta affidabilità e praticità. La sua struttura è studiata per offrire prestazioni costanti senza compromettere la qualità dell’installazione. Grazie alle sue caratteristiche specifiche, rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un prodotto duraturo e semplice da posizionare. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Argento

larghezza

57 mm

altezza

27 mm

autoadesivo

lunghezza

27 mm

Serie

THM

Produttore

Marcatori autoadesivi THM MT30x 57/27 SI per identificazione attrezzature elettriche