Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1751810001
Cod. Produttore
1751810001
Cod. EAN
4032248001620

Informazioni di prodotto

THM MT30X 45/23 SI/M

Documentazione tecnica

THM MT30X 45/23 SI è un prodotto elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di qualità. Dotato di adesivo autoadesivo, garantisce una facile installazione e fissaggio sicuro. Il prodotto non è magnetico né trasparente, offrendo una soluzione solida e resistente per applicazioni elettriche. La combinazione di caratteristiche tecniche e praticità lo rende adatto a diverse esigenze nel campo dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Argento

larghezza

45 mm

altezza

23 mm

autoadesivo

lunghezza

23 mm

Serie

THM

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura autoadesivi per impianti elettrici THM MT30X 45/23 SI