Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1686440001
Cod. Produttore
1686440001
Cod. EAN
4008190494162

Informazioni di prodotto

LM MT300 210X297 SI

Documentazione tecnica

LM MT300 è una soluzione per marcatura laser di alta precisione, progettata per offrire risultati nitidi e duraturi su materiali elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua capacità autoadesiva, che garantisce una facile applicazione su superfici diverse senza la necessità di strumenti aggiuntivi. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e chiarezza nella marcatura. La compatibilità con tecnologie di marcatura avanzate lo rende uno strumento essenziale per la gestione e l’identificazione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Argento

larghezza

210 mm

altezza

297 mm

autoadesivo

lunghezza

297 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori laser autoadesivi alta precisione per identificazione attrezzature elettriche formato 210x297 mm