Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0515300000
Cod. Produttore
0515300000
Cod. EAN
4008190182175

Informazioni di prodotto

STR 7 F.SCHT 7

Documentazione tecnica

STR 7 F.SCHT 7 è un componente elettrico caratterizzato da un design trasparente che facilita l'identificazione e la gestione dei collegamenti. Ideale per l'organizzazione e la marcatura dei morsetti, garantisce precisione e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura è progettata per assicurare una perfetta integrazione con i sistemi di cablaggio, migliorando l'efficienza e la sicurezza degli impianti. Questo prodotto è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono una chiara visibilità e un controllo accurato dei punti di connessione. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Altro

larghezza

6,3 mm

altezza

27 mm

lunghezza

27 mm

trasparente

Serie

Cartellini per morsetti

Produttore

Marcatori trasparenti per identificazione morsetti STR 7 F.SCHT 7 per cablaggio elettrico