Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY02610
Cod. Produttore
ZBY02610
Cod. EAN
3389110098365

Informazioni di prodotto

Etichetta rettangolare 8 x 27 mm per porta etichetta 30 x 40 mm-SINISTRA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L' etichetta con marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnata con la scritta "SINISTRA". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita già contrassegnata con una marcatura relativa al funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.

stampa simboli ISO

senza stampa

larghezza

27 mm

forma

rettangolare

altezza

8 mm