Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1782710000
Cod. Produttore
1782710000
Cod. EAN
4032248179084

Informazioni di prodotto

SM-H 27/27 SW

Documentazione tecnica

SM-H 27/27 SW è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, questo prodotto si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo funzionalità efficaci e continuità operativa. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

colore

Nero

larghezza

27 mm

altezza

59 mm

lunghezza

59 mm

Serie

SwitchMark

Produttore

Supporto per cartellini siglatura SM-H 27/27 SW fissaggio viti colla fascette per impianti elettrici