Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1716630000
Cod. Produttore
1716630000
Cod. EAN
4008190343194

Informazioni di prodotto

SM-H 27/18 SW

Documentazione tecnica

SM-H 27/18 SW è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nell’ambito degli impianti elettrici. La sua costruzione solida e i materiali di qualità assicurano una lunga durata e resistenza all’usura. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di integrazione in sistemi elettrici complessi. La finitura standard contribuisce a mantenere un aspetto professionale e funzionale nel tempo. Descrizione del produttore: Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

colore

Nero

larghezza

27 mm

altezza

48 mm

lunghezza

48 mm

Serie

SwitchMark

Produttore

Supporto cartellini siglatura SM-H 27/18 SW per identificazione dispositivi impianti elettrici