Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1631640001
Cod. Produttore
1631640001
Cod. EAN
4008190465254

Informazioni di prodotto

LOGIM.-KH. ES SCHWARZ
CC-H 85/54 SW è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua struttura è progettata per garantire una connessione sicura e stabile, facilitando l'installazione e la manutenzione nei sistemi elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua compattezza e precisione, elementi essenziali per soluzioni elettriche efficienti. Descrizione del produttore: Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

colore

Nero

larghezza

58 mm

altezza

90 mm

lunghezza

90 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Supporto per cartellini identificazione CC-H 85/54 SW fissaggio viti colla fascette elettrico compatto