Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1753231687
Cod. Produttore
1753231687
Cod. EAN
4032248008414

Informazioni di prodotto

THM MT30X 15/6 GE/M

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1753231687 è un materiale elettrico caratterizzato dalla presenza di un adesivo che ne facilita l'installazione su diverse superfici. Non è magnetico né trasparente, garantendo una buona visibilità e resistenza nel tempo. La sua colorazione, identificata dal codice interno, è studiata per integrarsi perfettamente negli impianti elettrici, offrendo funzionalità e praticità. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo, questo articolo rappresenta una soluzione affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

15 mm

altezza

6 mm

autoadesivo

lunghezza

6 mm

Serie

THM

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura adesivi resistenti per impianti elettrici THM MT30X 15/6 GE