Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1686431687
Cod. Produttore
1686431687
Cod. EAN
4008190494148

Informazioni di prodotto

LM MT300 60X36 GE

Documentazione tecnica

LM MT300 60/36 GE è un materiale autoadesivo progettato per applicazioni nel settore elettrico. Questo prodotto si distingue per la sua praticità di utilizzo grazie alla caratteristica autoadesiva che ne facilita l’applicazione su diverse superfici. Non è magnetico né trasparente, garantendo una presenza visiva definita e stabile. Ideale per identificazioni e marcature, offre affidabilità e resistenza, supportando le esigenze di organizzazione e sicurezza negli impianti elettrici. La sua composizione e il design sono studiati per assicurare performance elevate in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

60 mm

altezza

36 mm

autoadesivo

lunghezza

36 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori autoadesivi LM MT300 60x36 per identificazione attrezzature settore elettrico