Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1686391687
Cod. Produttore
1686391687
Cod. EAN
4008190493981

Informazioni di prodotto

LM MT300 25.4X12.7 GE

Documentazione tecnica

LM MT300 è un materiale autoadesivo progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un colore specifico che ne facilita l'identificazione e l'organizzazione. Questo prodotto non è magnetico né trasparente, garantendo una buona visibilità e durata nelle condizioni d'uso tipiche degli impianti elettrici. La sua struttura assicura una facile applicazione grazie alla proprietà autoadesiva, rendendolo ideale per etichettature e marcature precise. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

25,4 mm

altezza

12,7 mm

autoadesivo

lunghezza

12,7 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori autoadesivi LM MT300 25.4x12.7 mm per identificazione impianti elettrici colore giallo