Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1686381687
Cod. Produttore
1686381687
Cod. EAN
4008190493943

Informazioni di prodotto

LM MT300 20X8 GE

Documentazione tecnica

LM MT300 20/8 GE è un materiale autoadesivo specificamente progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la sua praticità e facilità di utilizzo, garantendo un fissaggio sicuro senza l'uso di magneti o trasparenze. Ideale per l’identificazione e la marcatura di componenti elettrici, assicura una resistenza e una durata ottimali nel tempo. La sua qualità lo rende adatto a diverse esigenze nel settore dell’elettricità, offrendo un’elevata affidabilità per l’organizzazione e la gestione dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

20,3 mm

altezza

8 mm

autoadesivo

lunghezza

8 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori autoadesivi per identificazione componenti elettrici LM MT300 20/8 GE