Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1686361687
Cod. Produttore
1686361687
Cod. EAN
4008190493851

Informazioni di prodotto

LM MT300 15X6 GE

Documentazione tecnica

LM MT300 15/6 GE è un materiale elettrico caratterizzato da una superficie autoadesiva che facilita l’applicazione su diverse superfici. Questo prodotto non è magnetico né trasparente, garantendo una buona visibilità e adesione stabile nel tempo. Ideale per utilizzi che richiedono una marcatura precisa e duratura, è parte della serie LaserMark, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore elettrico. La colorazione specifica contribuisce a un’identificazione chiara e immediata, rendendo questo materiale una soluzione pratica e funzionale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

15,2 mm

altezza

6 mm

autoadesivo

lunghezza

6 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori autoadesivi LaserMark LM MT300 15x6 per identificazione attrezzature elettriche professionali