› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla LF0 FL-PRINT 0.25-0.75mm² Lapp

Cod. Rexel RR83280005
Cod. Produttore 83280005
Cod. EAN 4044774050867

Informazioni principali

  • Serie: FLEXIPRINT
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Campo sezione cavo: 0,25-0,75 mm²
  • Colore: Giallo
  • Resistenza: Alta qualità
  • Visibilità: Elevata
  • Applicazione: Marcatura elettrica
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FLEXIMARK FLEXIPRINT L-F0 0,25-0,75 è un prodotto versatile e innovativo, ideale per l'identificazione e la marcatura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione distintiva garantisce una visibilità eccellente, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti elettrici. Con FLEXIMARK FLEXIPRINT, l'organizzazione e la sicurezza diventano semplici e efficienti, adattandosi perfettamente alle esigenze del tuo lavoro.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

22,9 mm

materiale

Plastica

Etichetta gialla LF0 FL-PRINT 0.25-0.75mm² Lapp