› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla FLEXIPRINT LF1 0.75-1.5mm² Lapp

Cod. Rexel RR83254420
Cod. Produttore 83254420
Cod. EAN 4044773213096

Informazioni principali

  • Serie: FLEXIPRINT LF1
  • Tensione nominale: 0,75-1,5 mm²
  • Resistenza elevata: materiali di qualità
  • Durata: prodotto durevole
  • Applicazioni: versatile e professionale
  • Colori: ampia gamma disponibile
  • Settore: elettrico
  • Uso: etichettatura industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il FLEXIMARK FLEXIPRINT LF1 0,75-1,5 Y è una soluzione innovativa per le vostre esigenze di etichettatura. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, garantendo risultati professionali. Disponibile in una gamma di colori, il FLEXIMARK FLEXIPRINT LF1 è progettato per soddisfare le aspettative più elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

23 mm

materiale

Plastica

Etichetta gialla FLEXIPRINT LF1 0.75-1.5mm² Lapp