Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1766160000
Cod. Produttore
1766160000
Cod. EAN
4008190098360

Informazioni di prodotto

ESG 9/20 MC NE GE

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1766160000 è un componente elettrico caratterizzato dalla sigla ESG 9/20 MC NE GE. Si tratta di un materiale specifico per applicazioni elettriche, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono adatto a installazioni professionali, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Questo prodotto non è autoadesivo, né magnetico o trasparente, evidenziando una struttura solida e funzionale. La sua colorazione è identificata con il codice ev000234, che contribuisce a un riconoscimento immediato e a una facile integrazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

20 mm

altezza

9 mm

lunghezza

9 mm

Serie

ESG

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura ESG 9/20 MC NE GE per impianti elettrici professionali