Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1078320000
Cod. Produttore
1078320000
Cod. EAN
4032248838370

Informazioni di prodotto

CC 30/60 K MC NE GE

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1078320000 è una clip adesiva autoadesiva progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una presa sicura e affidabile per il fissaggio di componenti o cavi. La sua struttura è pensata per facilitare l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e duratura. Questo accessorio è ideale per chi cerca un supporto funzionale e di qualità nel settore dell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

60 mm

altezza

30 mm

autoadesivo

lunghezza

30 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Clip adesiva autoadesiva per fissaggio cavi e componenti elettrici, resistente e pratica per impianti elettrici