Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1131910000
Cod. Produttore
1131910000
Cod. EAN
4032248912285

Informazioni di prodotto

CC 15/27 K MC NE GE
CC 15/27 K MC NE GE è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Questo prodotto si distingue per la sua struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. La presenza di un adesivo autoadesivo facilita l’installazione, garantendo una fissazione sicura senza necessità di ulteriori supporti. Il prodotto non è magnetico né trasparente, caratteristiche che lo rendono adatto a specifici utilizzi tecnici. La sua colorazione, indicata dal codice associato, contribuisce a una facile identificazione e integrazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

27 mm

altezza

15 mm

autoadesivo

lunghezza

15 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura adesivi per impianti elettrici alta qualità resistente