Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1026550000
Cod. Produttore
1026550000
Cod. EAN
4032248751815

Informazioni di prodotto

ESG X20 10/7 MC NE WS
Il prodotto WD1026550000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e performance costanti nel tempo. La sua struttura è progettata per un montaggio semplice e sicuro, adattandosi perfettamente a diversi ambienti elettrici. Questo articolo è privo di caratteristiche autoadesive, magnetiche o trasparenti, sottolineando la sua specificità tecnica. La colorazione è standard, pensata per integrarsi armoniosamente nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente e professionale per le esigenze di cablaggio e connessione. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

7 mm

altezza

10 mm

lunghezza

10 mm

Serie

ESG

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura ESG X20 10/7 MC NE WS per cablaggio elettrico professionale