Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1059870000
Cod. Produttore
1059870000
Cod. EAN
4032248808298

Informazioni di prodotto

THM GEW 20/8 WS

Documentazione tecnica

THM GEW 20/8 WS è un prodotto elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Questo articolo autoadesivo è ideale per applicazioni che richiedono una soluzione pratica e affidabile senza l’uso di magneti o trasparenze. La sua struttura garantisce una facile installazione e una perfetta adesione su diverse superfici, rendendolo adatto per molteplici utilizzi nel settore elettrico. La combinazione di robustezza e versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca efficienza e durata nelle proprie installazioni. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

8 mm

autoadesivo

lunghezza

8 mm

Serie

THM

Produttore

Marcatori autoadesivi per identificazione attrezzature, alta adesione, uso elettrico professionale