Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1631940000
Cod. Produttore
1631940000
Cod. EAN
4008190206697

Informazioni di prodotto

STR 5 S F.SCHT 5 S

Documentazione tecnica

Questo prodotto è un cartellino per morsetti trasparente, ideale per l’identificazione e l’organizzazione dei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata anche in ambienti di lavoro impegnativi. La trasparenza del cartellino facilita la lettura delle informazioni scritte, migliorando l’efficienza nelle operazioni di manutenzione e installazione. Progettato per adattarsi perfettamente ai morsetti standard, assicura un fissaggio sicuro senza compromettere la visibilità. Questo accessorio è indispensabile per chi cerca precisione e ordine nell’ambito degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Altro

larghezza

7 mm

altezza

40 mm

lunghezza

40 mm

trasparente

Serie

Cartellini per morsetti

Produttore

Cartellino trasparente per morsetti identificazione collegamenti elettrici resistente e durevole