Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1636520000
Cod. Produttore
1636520000
Cod. EAN
4008190287498

Informazioni di prodotto

STR 15 F. ZGB 15
STR 15 F. ZGB 15 è un cartellino per morsetti trasparente, progettato per garantire un'identificazione chiara e duratura nei sistemi elettrici. La trasparenza del materiale facilita la lettura delle informazioni, migliorando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella marcatura dei morsetti, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Altro

larghezza

6,3 mm

altezza

15 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Serie

Cartellini per morsetti

Produttore

Cartellino trasparente per morsetti STR 15 F. ZGB 15 identificazione chiara impianti elettrici