Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1773220000
Cod. Produttore
1773220000
Cod. EAN
4032248139415

Informazioni di prodotto

SM 27/27 MC NE WS

Documentazione tecnica

SM 27/27 MC NE WS è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Il design è studiato per facilitare l’installazione e l’integrazione in diversi impianti, assicurando un funzionamento stabile. Questo prodotto si distingue per la sua efficienza e per la capacità di mantenere elevate prestazioni anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

27 mm

altezza

27 mm

lunghezza

27 mm

Serie

SwitchMark

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura stampabili per impianti elettrici precisione sicurezza