Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1699860000
Cod. Produttore
1699860000
Cod. EAN
4008190892302

Informazioni di prodotto

SM 27/18 MC NE WS

Documentazione tecnica

SM 27/18 MC NE WS è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Questo prodotto si distingue per la sua struttura robusta e per la capacità di integrarsi efficacemente in impianti elettrici, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La sua costruzione è pensata per assicurare una lunga durata e una facile installazione, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

27 mm

altezza

18 mm

lunghezza

18 mm

Serie

SwitchMark

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura SM 27/18 MC NE WS per impianti elettrici precisione e durata