Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1699840000
Cod. Produttore
1699840000
Cod. EAN
4008190892289

Informazioni di prodotto

SM 27/12.5 MC NE WS
SM 27/12.5 MC NE WS è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo sicurezza e facilità di installazione. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e precisione, elementi fondamentali per un funzionamento efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

27 mm

altezza

12,5 mm

lunghezza

12,5 mm

Serie

SwitchMark

Produttore

Marcatori identificazione elettrica SM 27/12.5 MC NE WS per impianti affidabili e facili da installare