Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1699880000
Cod. Produttore
1699880000
Cod. EAN
4008190892326

Informazioni di prodotto

SM 27/12.5 K MC WS NE

Documentazione tecnica

SM 27/12.5 K MC NE WS è un materiale elettrico autoadesivo progettato per applicazioni di identificazione e marcatura. Questo prodotto si distingue per la sua praticità di utilizzo grazie alla funzione autoadesiva che facilita l’applicazione su superfici diverse senza necessità di ulteriori fissaggi. La sua struttura è studiata per garantire una buona adesione e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e impianti elettrici. Non è magnetico né trasparente, caratteristiche che ne definiscono l’uso specifico in contesti dove è richiesta una marcatura chiara e duratura. Il colore è identificato con codice ev000202, offrendo una visibilità ottimale per l’identificazione dei componenti. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

27 mm

altezza

12,5 mm

autoadesivo

lunghezza

12,5 mm

Serie

SwitchMark

Produttore

Marcatori autoadesivi per identificazione attrezzature SM 27/12.5 K MC NE WS per impianti elettrici industriali