Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1770500000
Cod. Produttore
1770500000
Cod. EAN
4032248120123

Informazioni di prodotto

ESG 9/20 O.F MC NE WS

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1770500000 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. La sua struttura è progettata per garantire prestazioni ottimali, con attenzione ai dettagli costruttivi che assicurano durata nel tempo. Questo articolo si distingue per la sua compatibilità con impianti elettrici moderni, offrendo una soluzione efficiente e sicura. La finitura è curata per adattarsi facilmente a diversi ambienti, mantenendo un aspetto professionale e pulito. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, rappresenta una scelta valida per chi cerca un prodotto elettrico performante e resistente. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

9 mm

lunghezza

9 mm

Serie

ESG

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura stampabili per uso elettrico professionale ESG 9/20 O.F MC NE WS