Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1674760000
Cod. Produttore
1674760000
Cod. EAN
4008190447649

Informazioni di prodotto

ESG 9/17 K MC NE WS
Il prodotto WD1674760000 è un materiale elettrico autoadesivo, caratterizzato da una superficie non trasparente e priva di proprietà magnetiche. La sua struttura è progettata per garantire facilità di applicazione e affidabilità nel fissaggio su diverse superfici. Ideale per utilizzi che richiedono un supporto stabile e duraturo, questo articolo combina funzionalità e praticità, risultando adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. La colorazione specifica, indicata da un codice interno, contribuisce a un impiego mirato e professionale. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

17 mm

altezza

9 mm

autoadesivo

lunghezza

9 mm

Serie

ESG

Produttore

Marcatori autoadesivi identificazione attrezzatura elettrica supporto stabile duraturo settore elettrico

€ 0,2843 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 200 pz.
Qta imballo: 200 pz.
200 pz.
Q.tà consigliata info